missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Di-n-Octadecyldisulfid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
It is used as a co stabilizer, antioxidant for plastics, polyoletins, HDPE, LDPE, PMMA, PA, engineering thermoplastic elastomers, synergist, thermal stabilizer, processing stabilizer in high temperature applications, peroxide decomposer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Co-Stabilisator, Antioxidans für Kunststoffe, Polyoletine, HDPE, LDPE, PMMA, PA, technische thermoplastische Elastomere, Synergist, thermischer Stabilisator, Prozessstabilisator in Hochtemperaturanwendungen, Peroxiddekomposer verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Wird als Co-Stabilisator, Antioxidans für Kunststoffe, Polyoletine, HDPE, LDPE, PMMA, PA, technische thermoplastische Elastomere, Synergist, thermischer Stabilisator, Prozessstabilisator in Hochtemperaturanwendungen, Peroxiddekomposer verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Di-n-octadecyl disulfide |
Schmelzpunkt | 60°C to 64°C |
Geruch | Unpleasant |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1715376 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 571.11 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'