missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Di-n-Propylsulfid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Di-n-propyl sulfide is used in organic synthesis and used as a daily fragrance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Di-n-Propylsulfid wird in der organischen Synthese und als Tagesduft verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (351 mg/l) bei 25 °C.
Hinweise
Kühl und trocken und unter gut versiegelten Bedingungen lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Di-n-Propylsulfid wird in der organischen Synthese und als Tagesduft verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (351 mg/l) bei 25 °C.
Hinweise
Kühl und trocken und unter gut versiegelten Bedingungen lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Di-n-propyl sulfide |
Schmelzpunkt | -102°C |
Dichte | 0.838 |
Siedepunkt | 141°C to 142°C |
Flammpunkt | 28°C (82°F) |
Geruch | Stench |
Brechungsindex | 1.4487 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 1719002 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'