missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diaceton-D-galactose, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Diacetone-D-galactose is used to produce diacetone-d-galacturonic acid and oxalic acid. It is mainly used in biochemical reaction and used as medicine intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diaceton-D-Galactose wird zur Herstellung von Diaceton-D-Galacturonsäure und Oxalsäure verwendet. Es wird hauptsächlich in biochemischen Reaktionen und als medizinisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Chloroform und Methanol.
Hinweise
Von der Luft fernhalten. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Luft und Oxidationsmitteln. Bei 4 °C aufbewahren.
Diaceton-D-Galactose wird zur Herstellung von Diaceton-D-Galacturonsäure und Oxalsäure verwendet. Es wird hauptsächlich in biochemischen Reaktionen und als medizinisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Chloroform und Methanol.
Hinweise
Von der Luft fernhalten. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Luft und Oxidationsmitteln. Bei 4 °C aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diacetone-D-galactose |
Dichte | 1.143 |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in Acetone,Chloroform and Methanol. |
Formelmasse | 260.29 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'