Learn More
Diallylmaleat, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Diallyl maleate has potential applications in polyester resins, adhesives, and ion exchange resins. When used at low levels, Diallyl Maleate is an effective agent for the promotion of branching in emulsion polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Diallylmaleat kann in Polyesterharzen, Klebstoffen und Ionenaustauscherharzen eingesetzt werden. Bei niedriger Konzentration ist Diallylmaleat ein wirksames Mittel zur Förderung der Verzweigung in Emulsionspolymeren.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 151.2 mg/l bei 25 °C.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diallyl maleate |
| Schmelzpunkt | -47°C |
| Dichte | 1.072 |
| Siedepunkt | 109°C to 110°C (3 mmHg) |
| Flammpunkt | 130°C (266°F) |
| Brechungsindex | 1.467 |
| Menge | 250 g |
| UN-Nummer | UN2810 |
| Beilstein | 1725954 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water 151.2mg/L @ 25°C. |
| Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.