missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dibenzothiophen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Dibenzothiophene is used to investigate the effect of sulfur compounds in gasoline range during the fluid catalytic cracking (FCC) process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dibenzothiophen wird verwendet, um die Wirkung von Schwefelverbindungen im Benzinbereich während des Fluid-Catalytic-Cracking-Prozesses (FCC) zu untersuchen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Dibenzothiophen wird verwendet, um die Wirkung von Schwefelverbindungen im Benzinbereich während des Fluid-Catalytic-Cracking-Prozesses (FCC) zu untersuchen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dibenzothiophene |
Schmelzpunkt | 97°C to 100°C |
Siedepunkt | 332°C to 333°C |
Flammpunkt | 170°C (338°F) |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3077 |
Beilstein | 121101 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 184.25 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'