missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dibenzothiophen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dibenzothiophene |
Schmelzpunkt | 97°C to 100°C |
Farbe | Grau-Grün bis Weiß |
Siedepunkt | 332°C to 333°C |
Flammpunkt | 170°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 25 g |
Beilstein | 17,72 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Dibenzothiophene
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'