Learn More
Dibenzylether, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Benzyl ether is used as an effective GFP friendly tissue clearing medium for mouse brains. It is also used in a study to develop a detailed protocol for performing 3D imaging of solvent-cleared organs and its application to various microscopy techniques. It is also employed as a plasticizer for nitrocellulose and synthetic rubber, a solvent in perfumery, and a flavoring agent in chewing gums and baked goods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Benzylether wird als effektives GFP-freundliches Gewebereinigungsmedium für Maus-Hirne verwendet. Es wird auch in einer Studie verwendet, um ein detailliertes Protokoll für die 3D-Bildgebung lösungsmittelfreier Organe und deren Anwendung auf verschiedene Mikroskopietechniken zu entwickeln. Es wird auch als Weichmacher für Nitrocellulose und Synthetikkautschuk, als Lösungsmittel in der Parfümerie und als Aromastoff in Kaugummis und Backwaren eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar. Mischbar mit Ethanol, Ether, Chloroform und Aceton.
Hinweise
Vor Licht geschützt aufbewahren und nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dibenzyl ether |
Schmelzpunkt | 3°C to 4°C |
Dichte | 1.04 |
Siedepunkt | 298°C |
Flammpunkt | 135°C (275°F) |
Brechungsindex | 1.562 |
Menge | 250 g |
UN-Nummer | UN3082 |
Beilstein | 1911156 |
Merck Index | 14,1132 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only