missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dibutylzinndichlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dibutyltin dichloride |
Schmelzpunkt | 39.0°C to 41.0°C |
Farbe | Weiß bis Blau |
Dichte | 1.4000g/mL |
Siedepunkt | 135.0°C (10.0 mmHg) |
Flammpunkt | 112°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 96% min |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C8H18Cl2Sn |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Dibutyltin dichloride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H372-Schädigt die Organe.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'