missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dicyclohexylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Beschreibung
Dicyclohexylamine is used as an intermediate for the production of antioxidants and vulcanization accelerator. It is used as a catalyst for flexible polyurethane foams. It is also used in agrochemicals and textile chemicals. Used to constitute ionic liquid matrices for bacterial analysis in matrix assisted laser desorption/ionisation mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dicyclohexylamin wird als Zwischenprodukt für die Herstellung von Antioxidantien und als Vulkanisationsbeschleuniger verwendet. Es dient als Katalysator für flexible Polyurethanschaumstoffe. Es wird auch in Agrochemikalien und Textilchemikalien verwendet. Dient zur Bildung ionischer Flüssigmatrizen für die bakterielle Analyse in der Matrix-gestützten Laser-Desorption/Ionisationen-Massenspektrometrie.
Löslichkeit
Spärlich löslich in Wasser (0.8 g/l).
Hinweise
Luftempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern.
Dicyclohexylamin wird als Zwischenprodukt für die Herstellung von Antioxidantien und als Vulkanisationsbeschleuniger verwendet. Es dient als Katalysator für flexible Polyurethanschaumstoffe. Es wird auch in Agrochemikalien und Textilchemikalien verwendet. Dient zur Bildung ionischer Flüssigmatrizen für die bakterielle Analyse in der Matrix-gestützten Laser-Desorption/Ionisationen-Massenspektrometrie.
Löslichkeit
Spärlich löslich in Wasser (0.8 g/l).
Hinweise
Luftempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dicyclohexylamine |
Schmelzpunkt | -2°C |
Dichte | 0.913 |
Siedepunkt | 256°C |
Flammpunkt | 99°C (210°F) |
Brechungsindex | 1.4842 |
Menge | 100 mL |
UN-Nummer | UN2565 |
Beilstein | 605923 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'