missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diethyl-1-Propylphosphonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Diethyl 1-propylphosphonate, is used as a medical intermediate and in organic synthesis. It is also used in electronics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethyl 1-Propylphosphonat wird als medizinisches Zwischenprodukt und in der organischen Synthese verwendet. Es wird auch in der Elektronikindustrie eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich (27 g/l) (25 °C).
Hinweise
Beständig bei Raumtemperatur in geschlossenen Behältern unter normalen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, Säuren, Basen.
Diethyl 1-Propylphosphonat wird als medizinisches Zwischenprodukt und in der organischen Synthese verwendet. Es wird auch in der Elektronikindustrie eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich (27 g/l) (25 °C).
Hinweise
Beständig bei Raumtemperatur in geschlossenen Behältern unter normalen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, Säuren, Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethyl 1-propylphosphonate |
Siedepunkt | 94°C to 96°C (12 mmHg) |
Brechungsindex | 1.419 |
Menge | 10 g |
Beilstein | 1762076 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (27g/L) (25°C). |
Formelmasse | 180.19 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'