missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Bromethanphosphonsäurediethylester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
It is employed as a reactant involved in radical coupling, synthesis of organosoluble zirconium phosphonate nanocomposites, click-chemistry, asymmetric epoxidation of unfunctionalized olefins, Negishi alkyl-aryl cross-coupling, and in synthesis of hydrolytically stable phosphonic acids for use as dental adhesives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Reaktionsmittel eingesetzt, das an der radikalen Kopplung, der Synthese organosolulärer Zirkonphosphonat-Nanoverbunde, der Klick-Chemie, der asymmetrischen Epoxidierung nicht funktionalisierter Olefine, der Negishi Alkyl-Aryl-Kreuzkopplung und der Synthese hydrolytisch stabiler Phosphonsäuren für den Einsatz als Dentalklebstoffe beteiligt ist.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (20 g/l) (25 °C).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Wird als Reaktionsmittel eingesetzt, das an der radikalen Kopplung, der Synthese organosolulärer Zirkonphosphonat-Nanoverbunde, der Klick-Chemie, der asymmetrischen Epoxidierung nicht funktionalisierter Olefine, der Negishi Alkyl-Aryl-Kreuzkopplung und der Synthese hydrolytisch stabiler Phosphonsäuren für den Einsatz als Dentalklebstoffe beteiligt ist.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (20 g/l) (25 °C).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethyl 2-bromoethylphosphonate |
Dichte | 1.275 |
Siedepunkt | 98°C to 100°C (1 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.4605 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1766077 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water(20g/L) (25°C). |
Formelmasse | 245.06 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'