missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diethyl(3-pyridyl)boran, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Reactant for: preparation of inhibitors of ataxia telangiectasia mutated and Rad3 related (ATR) protein kinase as potential anticancer agents, N-Methylation reactions of the pyridyl group, Palladium catalyzed amination reactions, intramolecular Heck reactions, Coupling reactions and Synthesis of trisubstituted pyrimidines from polyhalopyrimidines via Suzuki coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reaktionsmittel für: Vorbereitung von Inhibitoren der Ataxia-Telangiectasia-mutierten und Rad3-bezogenen Proteinkinase (ATR) als potenzielles Krebsmedikament, N-Methylierungsreaktionen der Pyridyll-Gruppe, Palladium-katalysierte Aminationsreaktionen, intramolekulare Heck-Reaktionen, Kopplungsreaktionen und Synthese von trisubstituierten Pyrimidinen aus Polyhalopyrimidinen über Suzuki-Kopplung.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Reaktionsmittel für: Vorbereitung von Inhibitoren der Ataxia-Telangiectasia-mutierten und Rad3-bezogenen Proteinkinase (ATR) als potenzielles Krebsmedikament, N-Methylierungsreaktionen der Pyridyll-Gruppe, Palladium-katalysierte Aminationsreaktionen, intramolekulare Heck-Reaktionen, Kopplungsreaktionen und Synthese von trisubstituierten Pyrimidinen aus Polyhalopyrimidinen über Suzuki-Kopplung.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethyl(3-pyridyl)borane |
Schmelzpunkt | 172°C to 175°C (literature) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 4381494 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 147.03 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Fest |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'