missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diethyl4-Methoxybenzylphosphonat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
Diethyl 4-methoxybenzylphosphonate is used in synthesis of C-aryl glycosides. It acts as a reactant for synthesis of γ -Monofluorinated goniothalamin analogs via ring-opening hydrofluorination, stilbenoid derivatives with neuroprotective activity, resveratrol-chroman hybrids with antioxidant activity, Oligostilbenoids using regioselective cyclodehydration and arylation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethyl4-Mthoxybenzylphosphonat wird zu Synthese von C-Arylglykosiden verwendet. Wirkt als Reaktionspartner für die Synthese von γ-mnofluorierten Goniothalamin-Analoga durch ringöffnende Hydrofluorierung, stilbenoide Derivate mit neuroprotektiver Aktivität, Resveratrol-Chroman-Hybride mit antioxidativer Aktivität, Oligostilbenoide mit regioselektiver Cyclodehydratisierung und Arylierung.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
Diethyl4-Mthoxybenzylphosphonat wird zu Synthese von C-Arylglykosiden verwendet. Wirkt als Reaktionspartner für die Synthese von γ-mnofluorierten Goniothalamin-Analoga durch ringöffnende Hydrofluorierung, stilbenoide Derivate mit neuroprotektiver Aktivität, Resveratrol-Chroman-Hybride mit antioxidativer Aktivität, Oligostilbenoide mit regioselektiver Cyclodehydratisierung und Arylierung.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethyl 4-methoxybenzylphosphonate |
Dichte | 1.5 |
Siedepunkt | 136°C to 138°C (0.7 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.5045 |
Menge | 10 g |
Beilstein | 2125148 |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible in water. |
Formelmasse | 258.25 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'