missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diethylacetylmethylphosphonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Diethyl acetylmethylphosphonate is used as ligand in coordination chemistry to prepare lanthanide series metals like terbium, europium and neodymium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethylacetylmethylphosphonat wird als Ligand in der Koordinationschemie zur Herstellung von Metallen der Lanthanoidserie wie Terbium, Europium und Neodym verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Tetrahydrofuran, Äther, Dichlormethan und Chloroform.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Diethylacetylmethylphosphonat wird als Ligand in der Koordinationschemie zur Herstellung von Metallen der Lanthanoidserie wie Terbium, Europium und Neodym verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Tetrahydrofuran, Äther, Dichlormethan und Chloroform.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethyl acetylmethylphosphonate |
Dichte | 1.01 |
Siedepunkt | 129°C (9 mmHg) |
Flammpunkt | 113°C (235°F) |
Brechungsindex | 1.433 |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with tetrahydrofuran,ether,dichloromethane and chloroform. |
Formelmasse | 194.17 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'