missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diethyldifluoromalonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Diethyl difluoromalonate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethyldifluoromalonat ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazie und Agrochemie.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Diethyldifluoromalonat ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazie und Agrochemie.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethyl difluoromalonate |
Dichte | 1.179 |
Siedepunkt | 94°C to 95°C (23 mmHg) |
Brechungsindex | 1.38 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1783527 |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix in water. |
Formelmasse | 196.15 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'