missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diethyldimethylaminomethylenemalonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Derivatives of this compound, diethyl ethoxymethylenemalonate is used in the synthesis of chemotherapeutic agents using 6-aminobenzothiazoles as starting material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Derivate dieser Verbindung, Diethylethoxymethylenmalonat, werden bei der Synthese von Chemotherapeutika unter Verwendung von 6-Aminobenzothiazolen als Ausgangsmaterial verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Derivate dieser Verbindung, Diethylethoxymethylenmalonat, werden bei der Synthese von Chemotherapeutika unter Verwendung von 6-Aminobenzothiazolen als Ausgangsmaterial verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethyl dimethylaminomethylenemalonate |
Siedepunkt | 134°C to 136°C (0.5 mmHg) |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. |
Formelmasse | 215.25 |
Reinheit (%) | 95% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'