missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diethylether, getestet gemäß Ph. Eur., Honeywell
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethylether |
Namenshinweis | Getestet gemäß Ph. Eur. |
Farbe | Farblos |
Strukturformel | (CH3CH2)2O |
UN-Nummer | 1155 |
Beilstein | 1696894 |
Formelmasse | 74.12 mol |
Dichte | 0.706 g/ml bei 25 °C |
Menge | 1 l |
Explosionsgrenze | 0.365 |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'