missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diethyloxalacetat-Natriumsalz, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
Diethyl oxalacetate sodium salt is used in the preparation of oxaloacetic acid. It is also used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethyloxalacetatnatriumsalz wird bei der Herstellung von Oxalessigsäure verwendet. Es wird auch als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (1.2 g/l) (25 °C).
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Wasser/Feuchtigkeit lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
Diethyloxalacetatnatriumsalz wird bei der Herstellung von Oxalessigsäure verwendet. Es wird auch als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (1.2 g/l) (25 °C).
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Wasser/Feuchtigkeit lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethyl oxalacetate sodium salt |
Schmelzpunkt | ∼185°C |
Menge | 100 g |
Beilstein | 4279609 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water (1.2g/L) (25°C). |
Formelmasse | 210.16 |
Reinheit (%) | 95% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'