missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diethyl-tert-Butylmalonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Diethyl tert-butylmalonate is used in the preparation of enantiomers of 4-tert-butyl-3-isopropyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane 1-sulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethyltert-Butylmalonat wird bei der Herstellung von Enantiomeren von 4-tert-butyl-3-Isopropyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabiclo[2.2.2]Oktan1-sulfid verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Diethyltert-Butylmalonat wird bei der Herstellung von Enantiomeren von 4-tert-butyl-3-Isopropyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabiclo[2.2.2]Oktan1-sulfid verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethyl tert-butylmalonate |
Dichte | 0.978 |
Siedepunkt | 102°C to 104°C (11 mmHg) |
Flammpunkt | 90°C (194°F) |
Brechungsindex | 1.425 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1781709 |
Löslichkeitsinformationen | Immiscible with water. |
Formelmasse | 216.28 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'