Learn More
Diethylentriaminpentaessigsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Diethylenetriaminepentaacetic acid is used as chelating agent and forms complexes with metal ions. It finds application as a magnetic resonance imaging (MRI) contrasting agent, since it improves the image by forming a complex with a gadolinium ion. It can also be used for treatment of radioactive materials such as plutonium, americium and other actinides. It is an active component of manganese and zinc fertilizers used in agrochemical industry. It acts as a color inhibitor and is used in the production of acrylon. It is also used in soaps as a water softener.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Diethylenetriaminepentaessigsäure wird als Chelatbildner verwendet und bildet Komplexe mit Metallionen. Findet Anwendung als Kontrastmittel für Magnetresonanztomographie (MRI), da es das Bild verbessert, indem es einen Komplex mit einem Gadoliniumion bildet. Kann auch für die Behandlung radioaktiver Stoffe wie Plutonium, Americium und anderer Aktinide verwendet werden. Ist ein aktiver Bestandteil von Mangan- und Zinkdüngemitteln, die in der agrochemischen Industrie verwendet werden. Dient als Farbinhibitor und wird bei der Herstellung von Acrylon verwendet. Wird auch in Seifen als Wasserenthärter verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkali.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethylenetriaminepentaacetic acid |
Schmelzpunkt | ∼220°C (decomposition) |
Dichte | 1.56 |
Geruch | Odorless |
Menge | 250 g |
Beilstein | 1810219 |
Merck Index | 14,7125 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and alkali. |
Formelmasse | 393.35 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only