missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diethylmethoxyboran, 4M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lewis-Säure
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethylmethoxyborane |
Namenshinweis | 4M solution in THF |
Farbe | Bernsteinfarben bis farblos |
Dichte | 0.8130g/mL |
Flammpunkt | −17°C |
Verpackung | AcroSeal™ Glasflasche |
Strukturformel | CH3OB(CH2CH3)2 |
Menge | 100 mL |
Relative Dichte | 0.813 |
Formelmasse | 99.97 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Diethylmethoxyborane, 4M solution in THF
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Pyrophore Flüssigkeit Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
- H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'