missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Difurfurylsulfid, 96 %, Thermo Scientific™™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Difurfurylsulfide |
Schmelzpunkt | 30.0°C to 32.0°C |
Farbe | Weiß bis braun |
Siedepunkt | 135.0°C to 143.0°C (14.0 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 95% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.5540 to 1.5560 |
Menge | 5 g |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'