missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gilson™ Digitale Trockenbad-Serie 1 Blöcke

Catalog Number p-7184389
736.25 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


718.93 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23279" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Steckertyp:
EU-Stecker
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die kompakte digitale Trockenbad-Serie liefert präzise Temperaturen für Ihre Proben durch digitale Temperatur- und Zeitsteuerungen. Die Aluminiumblöcke passen genau für Röhrchen von 0,5 bis 50 ml.

Präzise Temperaturabgabe

  • Die digitale Trockenbad-Serie bietet praktische digitale Temperatur- und Zeitsteuerungen mit integrierter Kalibrierfunktion, wodurch die Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit Ihrer Reaktionen ohne externe Thermometer oder Timer verbessert wird.
  • Die digitale Trockenbad-Serie bietet einen Temperaturbereich von +5 °C bis −150 °C, der in Schritten von 0,1 °C eingestellt werden kann.
  • Der Timer kann auf bis zu 999 Minuten eingestellt werden. 

Gleichmäßige Temperatur über alle Proben hinweg

  • Die digitale Trockenbad-Serie umfasst eine Vielzahl von hochwertigen Aluminiumblöcken, die präzise auf die Form von 0,5, 1,5, 2,0, 15 und 50 ml-Röhrchen abgestimmt sind, wodurch eine gleichmäßige Temperaturabgabe an all Ihre Proben gewährleistet und die Zuverlässigkeit bei allen Reaktionen verbessert wird.
  • Blöcke sind separat erhältlich; kundenspezifische Blöcke sind auf Anfrage erhältlich.
  • Jedes Trockenbad wird mit einem isolierten Blockheber geliefert, um heiße Blöcke zu entnehmen.
Kapazität (metrisch) 1 Block
Steckertyp EU-Stecker
Temperaturbereich (metrisch) Raumtemperatur +5 °C bis 150 °C
Temperaturgenauigkeit ± 0,2 °C
Abmessungen (L x B x H) 20 x 23 x 8 cm
Länge (metrisch) 20 cm
Höhe (metrisch) 8 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 4,8 lb.
Gewicht (metrisch) 2,2 kg
Elektrische Anforderungen 50/60 Hz, 115/230 V
Spannung 115/230 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'