missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Digoxin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Digoxin is used in several cardiac pathologies such as atrial fibrillation and heart failure.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Digoxin wird bei mehreren Herzpathologien, wie z. B. Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz, verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Digoxin wird bei mehreren Herzpathologien, wie z. B. Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz, verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Digoxin |
Schmelzpunkt | ∼250°C (decomposition) |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Merck Index | 14,3167 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol. |
Formelmasse | 780.95 |
Reinheit (%) | 96% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'