missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dimethyloxalat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Beschreibung
Dimethyl oxalate is used as an alternate fuel in the direct oxidation fuel cell. It is involved in the catalytic hydrogenation using Cu/SiO2 to prepare ethylene glycol. It is also used in the selective gas-phase hydrogenation catalyzed by Ag/SiO2 to get the corresponding alcohol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dimethyloxalat wird als alternativer Brennstoff in der direkten Oxidations-Brennstoffzelle verwendet. Ist an der katalytischen Hydrierung mit Cu/SiO2 zur Herstellung von Ethylenglycol beteiligt. Wird auch in der von Ag/SiO2 katalysierten selektiven Gasphasenhydrierung verwendet, um den entsprechenden Alkohol zu erhalten.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht verträglich mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Basen und Reduktionsmitteln.
Dimethyloxalat wird als alternativer Brennstoff in der direkten Oxidations-Brennstoffzelle verwendet. Ist an der katalytischen Hydrierung mit Cu/SiO2 zur Herstellung von Ethylenglycol beteiligt. Wird auch in der von Ag/SiO2 katalysierten selektiven Gasphasenhydrierung verwendet, um den entsprechenden Alkohol zu erhalten.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht verträglich mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Basen und Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dimethyl oxalate |
Schmelzpunkt | 50°C to 54°C |
Dichte | 1.148 |
Siedepunkt | 162°C to 163°C |
Flammpunkt | 75°C (167°F) |
Menge | 100 g |
Beilstein | 1071744 |
Merck Index | 14,6106 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol. Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 118.09 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'