missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dimethylglyoxim, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dimethylglyoxime |
Namenshinweis | 99+% |
Schmelzpunkt | 239.0°C to 242.0°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Strukturformel | CH3C(=NOH)C(=NOH)CH3 |
Menge | 100 g |
Beilstein | 01,772 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Dimethylglyoxime
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'