missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dimethylzinndichlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dimethyltin dichloride |
Schmelzpunkt | 103.0°C to 110.0°C |
Farbe | Weiß bis gelb |
Siedepunkt | 188.0°C to 190.0°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 94% min. (Argentometry) |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C2H6Cl2Sn |
Strukturformel | (CH3)2Sn(Cl)2 |
Menge | 5 g |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Dimethyltin dichloride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H372-Schädigt die Organe.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'