missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diphenylacetonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
Diphenylacetonitrile undergoes anhydrous condensation with ethyl-4-bromo-butyrate. This is followed by its hydrolysis in alkaline medium that is used in the quantitative determination of 3-cyano-3,3-diphenylpropionic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diphenylacetonitril wird wasserfrei mit Ethyl-4-brombutyrat kondensiert. Danach folgt die Hydrolyse in alkalischem Medium, die zur quantitativen Bestimmung von 3-Cyano-3,3-diphenylpropionsäure verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Diphenylacetonitril wird wasserfrei mit Ethyl-4-brombutyrat kondensiert. Danach folgt die Hydrolyse in alkalischem Medium, die zur quantitativen Bestimmung von 3-Cyano-3,3-diphenylpropionsäure verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diphenylacetonitrile |
Schmelzpunkt | 72°C to 76°C |
Siedepunkt | 181°C (12 mmHg) |
Flammpunkt | 120°C (248°F) |
Menge | 100 g |
Beilstein | 1911160 |
Merck Index | 14,3316 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 193.25 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'