missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diphenylacetylen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Diphenylacetylene is often used as a building block in organic and organometallic chemistry. It acts as dienophile and under goes Diels-Alder reaction with tetraphenylcyclopentadienone to prepare hexaphenylbenzene. It acts as a precursor in the preparation of 3-alkoxycyclopropene by reacting with benzal chloride in the presence of potassium t-butoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diphenylacetylen wird häufig als Baustein in der organischen und organometallischen Chemie verwendet. Es fungiert als dienophil und durchläuft eine Diels-Alder-Reaktion mit Tetraphenylcyclopentadienon zur Vorbereitung von Hexaphenylbenzol. Es dient als Vorstufe bei der Herstellung von 3-Alkoxycyclopropen, indem es in Gegenwart von Kalium-t-Butoxid mit Benzalchlorid reagiert.
Löslichkeit
Mischbar mit Ether und heißem Alkohol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Diphenylacetylen wird häufig als Baustein in der organischen und organometallischen Chemie verwendet. Es fungiert als dienophil und durchläuft eine Diels-Alder-Reaktion mit Tetraphenylcyclopentadienon zur Vorbereitung von Hexaphenylbenzol. Es dient als Vorstufe bei der Herstellung von 3-Alkoxycyclopropen, indem es in Gegenwart von Kalium-t-Butoxid mit Benzalchlorid reagiert.
Löslichkeit
Mischbar mit Ether und heißem Alkohol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diphenylacetylene |
Schmelzpunkt | 58°C to 62°C |
Dichte | 0.99 |
Siedepunkt | 170°C (19 mmHg) |
Geruch | Odorless |
Menge | 5 g |
Beilstein | 606478 |
Merck Index | 14,9504 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with ether and hot alcohol. Immiscible with water. |
Formelmasse | 178.23 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'