missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Simport™ Einwegtrichter

Einwegtrichter aus Polypropylen. Simport™ aus Polypropylen und Polystyrol.

Marke:  Simport™ F490-3

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11600980

  • 14.06 € / 100 Stück


Verfügbar ab
01-03-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Entweder aus Polystyrol oder Polypropylen
  • Schräg verjüngt im Winkel von 60°, innen geriffelt
Spezifikation

Spezifikation

60deg;
Nr.
100/Pckg.
Polypropylen
56 mm
27 mm
69 mm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation