missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Einweg-Impfösen
Zur Verwendung bei der Gewinnung einzelner Kolonien. Greiner Bio-One Einmal-Impfösen sind flexibel für die Entnahme und Inokulation.
467.00 € - 483.36 €
Spezifikation
Länge (metrisch) | 200 mm |
---|---|
Material | Polystyrol |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Farbe | Volumen | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Volumen | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10240921
|
Greiner Bio-One
731175 |
Blau | 10 μl | 3000 |
467.00 €
3000 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10194711
|
Greiner Bio-One
731165 |
Weiß | 1μL | 3000 |
483.36 €
3000 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Strahlensterilisiert
Spezifikation
200 mm | |
Polystyrol | |
Steril |