missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DL-2-Pyrrolidon-5-Carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glass bottle
Kunststoffflasche
Plastic bottle
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid |
Schmelzpunkt | 180.0°C to 185.0°C |
Farbe | White |
Glührückstand | 0.3% max. |
Verlust bei Trocknung | 0.5% max. |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Verpackung | Glass bottle |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 5.67% (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- DL-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'