missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DL-Cystin, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
DL-cystine is used in the preparation of sulfur-containing dimeric and monomeric surfactants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DL-Cystin wird zur Herstellung schwefelhaltiger dimerischer und monomerer Tenside verwendet.
Löslichkeit
Löslich in verdünnter Säure und Alkalilösung, in Wasser hochlöslich, nicht in Alkohol löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
DL-Cystin wird zur Herstellung schwefelhaltiger dimerischer und monomerer Tenside verwendet.
Löslichkeit
Löslich in verdünnter Säure und Alkalilösung, in Wasser hochlöslich, nicht in Alkohol löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-Cystine |
Schmelzpunkt | 227°C (decomposition) |
Farbe | Weiß |
Beilstein | 1728095 |
Merck Index | 14,2782 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dilute acid and alkali solution,highly soluble in water,not soluble in alcohol. |
Formelmasse | 240.3 |
Menge | 5 g |
Physikalische Form | Pulver |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'