missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Methioninsulfoxid, ≥98 %
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
DL-Methionine sulfoxide is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DL-Methionin-Sulfoxid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und HCl.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern
DL-Methionin-Sulfoxid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und HCl.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-Methionine sulfoxide |
Schmelzpunkt | ∼230°C (decomposition) |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and Hcl. |
IUPAC-Name | 2-amino-4-methylsulfinylbutansäure |
Formelmasse | 165.21 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Menge | 5 g |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'