missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DL-N-Benzoyl-2-methylserin, 98 %, Thermo Scientific™™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-N-Benzoyl-2-methylserine |
Namenshinweis | 98% |
Schmelzpunkt | 153.0°C to 159.0°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol,aq. naoh,aq. na2co3 |
Formelmasse | 223.23 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'