missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DL-Prolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
DL-Proline is used as an agonist of glycine receptors. It acts as a catalyst for aldol condensation. It is an essential component of collagen. It plays a significant role in the immune system and strengthening of heart muscles. It is an osmoprotectant and therefore is used in many pharmaceutical, biotechnological applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DL-Prolin wird als Agonist von Glycin-Rezeptoren verwendet. Es dient als Katalysator für Aldol-Kondensation. Es ist ein wesentlicher Bestandteil des Kollagens. Sie spielt eine bedeutende Rolle im Immunsystem und der Stärkung der Herzmuskulatur. Es ist ein Osmoschutzmittel und wird daher in vielen pharmazeutischen und biotechnologischen Anwendungen eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und absolutem Alkohol. Unlöslich in Äther, Butanol und Isopropanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
DL-Prolin wird als Agonist von Glycin-Rezeptoren verwendet. Es dient als Katalysator für Aldol-Kondensation. Es ist ein wesentlicher Bestandteil des Kollagens. Sie spielt eine bedeutende Rolle im Immunsystem und der Stärkung der Herzmuskulatur. Es ist ein Osmoschutzmittel und wird daher in vielen pharmazeutischen und biotechnologischen Anwendungen eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und absolutem Alkohol. Unlöslich in Äther, Butanol und Isopropanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-Proline |
Schmelzpunkt | ∼209°C (decomposition) |
Beilstein | 80809 |
Merck Index | 14,7780 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and absolute alcohol. Insoluble in ether,butanol and isopropanol. |
Formelmasse | 115.13 |
Reinheit (%) | 99% |
Menge | 5 g |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'