missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Threonin, 99 %
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
DL-Threonine is used as a polar essential amino acid. It serves as a precursor of glycine as well as used in the biosynthesis of proteins. Further, it is used for biochemical research. In addition to this, it is used as a nutrition enhancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DL-Threonin wird als polare essentielle Aminosäure verwendet. Es dient als Vorläufer von Glycin und wird bei der Biosynthese von Proteinen eingesetzt. Darüber hinaus wird es für biochemische Forschung verwendet. Zusätzlich wird es als Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
DL-Threonin wird als polare essentielle Aminosäure verwendet. Es dient als Vorläufer von Glycin und wird bei der Biosynthese von Proteinen eingesetzt. Darüber hinaus wird es für biochemische Forschung verwendet. Zusätzlich wird es als Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-Threonine |
Schmelzpunkt | ∼244°C (decomposition) |
Beilstein | 1721647 |
Merck Index | 14,9380 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
IUPAC-Name | 2-Amino-3-Hydroxybutansäure |
Formelmasse | 119.12 |
Reinheit (%) | 99% |
Menge | 25 g |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'