missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ DMSO, sterile filtered

Beschreibung
DMSO, sterile filtered is a solvent with wide ranging applications in cell culture, cryopreservation and organic chemistry. DMSO dissolves both polar and nonpolar compounds. Improves responsiveness of human embryonic stem cells (ESCs) and induced pluripotent stem cells (iPSCs) to differentiation signals. DMSO is used in PCR to inhibit secondary structure formation by DNA template or primers.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | DMSO, sterile filtered |
| Menge | 100 mL |
| Formelmasse | 78.13 |
| Reinheit | >99.9% |
| Molekulargewicht | 78.13 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?