missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dodecylschwefelsäure, Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
49.16 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dodecyl sulfate, sodium salt |
Schmelzpunkt | 206.0°C |
Flammpunkt | >150°C |
Strukturformel | CH3(CH2)11OSO3Na |
Menge | 1 kg |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 130g/L (20°C). |
Formelmasse | 288.38 |
Güte | Rein |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Dodecyl sulfate sodium salt
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'