missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Schneider Gerd™ Doppelspatel

Artikelnummer. 10254761
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
185 mm
250 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10254761 300 mm 1 Stück
10051031 250 mm 1 Stück
10634765 185 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10254761 Lieferant Schneider Gerd™ Lieferanten-Nr. 8306
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieser Spatel eignet sich für verschiedenste pharmazeutische Anwendungen. Schneider Gerd™ Doppelspatel eignen sich optimal für den Einsatz mit vielen verschiedenen Verbindungen.

  • Spatel sind ideal zum Arbeiten mit Pulvern, Rühren und Mischen
  • Zwei Endformen bieten eine erhöhte Vielseitigkeit
  • Perfekt für sehr kleine Chemikalienmengen
  • Polierte Edelstahlgeräte sind mühelos zu reinigen und korrosionsbeständig

Spezifikation

Menge 1 Packungen
Produkttyp Dppelspatel
Breite (metrisch) Sägeblatt 16 mm
Abmessungen (L x B) 300 x 16 mm
Länge (metrisch) 300 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.