missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dow Corning™ Dow Corning™ Silastic™ Laborschläuche

Flexibler, durchscheinender Silikon-Elastomer-Schlauch

Marke:  Dow Corning™ 96115-18

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11725348

Menge Preis
1 91.87 € / 1 Stück
10 81.54 € / 1 Stück
Direktlieferung vom Lieferanten Tel: 02304 932 890
Zum Warenkorb hinzufügen


Beschreibung

Beschreibung

Flexibler, durchscheinender Silikon-Elastomer-Schlauch

  • Platingehärtet, um eine hohe Reinheit für wenig extrahierbare Stoffe zu gewährleisten
  • Enthält keine Phthalate oder Weichmacher
  • Leicht zu reinigen, geruchs- und geschmacksneutral
  • Ausgezeichnete Reißfestigkeit und Beständigkeit gegen Lösungsmittel und Chemikalien
  • Nicht-pyrogenisch, bakterien-, pilz- und chemikalienbeständig
  • Mikrobohrungsgrößen verfügbar
  • Arbeitstemperaturbereich von -54 bis +249 °C (+65 bis +480 °F)
  • Autoklavierbar; auch sterilisierbar durch Gammabestrahlung und Ethylenoxid
  • Durometerhärte ist Shore A, 53 für 11-189-14 und 11-189-15A bis -15K; Shore A, 51 für 11-189-15L bis -15V und 11-189-13A bis -13D
  • Sowohl Elastomere als auch fertige Schläuche werden unter cGMP in einer von der FDA registrierten, ISO 9001-zertifizierten Anlage hergestellt

Nicht für die Implantation beim Menschen, in oder in Verbindung mit kosmetischer Chirurgie, Empfängnisverhütung, Reproduktion, Geburtshilfe und Gynäkologie oder in Gewichts- oder Lastaufnahmemitteln bestimmt

Speziell entwickelt für Anwendungen, die eine Flüssigkeitsaufbereitung, -trennung und -filtration erfordern, wie z. B. die Herstellung von Medikamenten, die Sauerstoffversorgung in Produktionsprozessen sowie chemische, pharmazeutische und Umweltanalysen. Auch zur Verwendung mit Peristaltikpumpen geeignet

Bestellinformation

Packung mit Spule mit 50 ft (15.2 m); verpackt in versiegeltem Polybeutel

Compliance

Elastomere erfüllen oder übertreffen die Anforderungen der USP-Kunststofftests der Klasse VI

†Unübliche Maße in Dezimalform angegeben.

Spezifikation

Spezifikation

ISO 9001, FDA, USP Class VI, 3A Sanitärstandard
Flexible
480 °F
Autoklavierbar
2.64 mm
0.192 Zoll
50 ft.
0.044 Zoll
Laboratory Tubing
Flüssigkeitsaufbereitung, -trennung und -filtration; Herstellung von Medikamenten; Sauerstoffversorgung in Produktionsprozessen; chemische, pharmazeutische und Umweltanalysen
-54 °C
Durchscheinend
Shore A 53
249 °C
0.104 Zoll
Silikon
4.87 mm
15.3 m
1.12 mm
Peristaltikpumpen
-65.2 °F
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation