missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ DTX2 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Artikelnummer. 18468348 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18468348 0,1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18468348 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. H00113878T01

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Menge 0,1 mL
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forschungskategorie Zinc Finger
Ziel DTX2
Synonym deltex (Drosophila) homolog 2, deltex homolog 2 (Drosophila), Deltex2, hDTX2, MGC71098, protein deltex-2, RING finger protein 58, RNF58KIAA1528deltex2, zinc ion binding protein
Gensymbol DTX2
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.