missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Becher
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
400 mL
1.000 ml
2.000 ml
Beschreibung
- Tülle für sauberes Ausgießen
- Gleichmäßige Wandstärkenverteilung
- Erfüllt die DIN 12331/ISO 3819 Standards
- Aus DURAN™ Borosilikatglas
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 60mm |
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Material | Borosilikatglas |
Höhe (metrisch) | 120mm |
Menge | 10Pack. |
Typ | Becher |
Graduated | Ja |
Zertifizierung/Konformität | DIN 12331/ISO 3819 |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'