missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Duran Becher aus Borosilikatglas mit niedriger Form
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
800 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Beschreibung
- Gemäß DIN 12331
- Mit Ausguss
- Mit Graduierungsmarkierungen
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 34 mm |
Kapazität (metrisch) | 25 ml |
Material | Borosilikatglas |
Höhe (metrisch) | 50 mm |
Menge | Je 1 |
Typ | Becher |
Graduated | Ja |
Zertifizierung/Konformität | DIN 12331 |
Modell | Niedrig |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'