missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hecht Karl™ Duran Messbecher aus Borosilikatglas mit hoher Form
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
2000 mL
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 38 mm |
Kapazität (metrisch) | 50 mL |
Material | Borosilicate Glass |
Höhe (metrisch) | 70 mm |
Menge | 1 Ea. |
Typ | Beaker |
Graduated | Yes |
Zertifizierung/Konformität | DIN 12331 |
Modell | Hohe Form |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'