missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ DURAN™ Weithals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas

Artikelnummer. 10738482
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10738482 500 ml -
10586142 1000 ml -
10195751 100 ml 1 Stück
10479591 200 ml 1 Stück
10318821 250 ml -
10629621 300 ml -
10728642 25 ml -
10619431 50 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10738482 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 41941048
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für das sichere und einfache Mischen, Ausgießen und Einlagern von Chemikalien im Labor. Karl Hecht™ Assistent™ DURAN™ Weithals-Erlenmeyerkolben mit Messlehre werden aus robustem Material hergestellt. DURAN Borosilikatglas 3.3.

  • Gemäß DIN 12385
  • In einer Auswahl an Kapazitäten lieferbar
  • Der weite Hals ermöglicht einen einfachen Zugang zum Inhalt

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität DIN 12385
Außendurchmesser (metrisch) Hals 50 mm
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Höhe (metrisch) 175 mm
Mouth Style Weit
Außendurchmesser (metrisch) 105 mm
Name des Produkts
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.