missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Einweghahn, komplett mit PTFE-Küken
Absperrhähne mit Hahnküken aus PTFE für fettfreies Arbeiten.
1335.00 € - 1495.00 €
Spezifikation
Material | Boro 3.3, PTFE |
---|---|
Autoklavierbar | ja |
Anzahl pro Packung | 50/Packung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anbringung an Glasapparaten und -geräten |
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15804718
|
DWK Life Sciences
286411604 |
12.5 NS | 2 mm |
1335.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15824718
|
DWK Life Sciences
286412403 |
14.5 NS | 2,5 mm |
1495.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
DURAN™ Einweghähne komplett mit Hahnküken aus PTFE ermöglichen fettfreies Arbeiten. Die 3-teilige Hahnsicherung sichert das Hahnküken in der Hahnhülse.- Polierte Absperrhahnhülse mit Hahnküken aus PTFE für fettfreies Arbeiten
- Sicherung des Hahnküken in der Hahnhülse mittels 3-teiliger Hahnsicherung
- Steigung 1:10
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Boro 3.3, PTFE | |
ja | |
50/Packung | |
Anbringung an Glasapparaten und -geräten |