Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyerkolben, mit DIN-Gewinde
Durch die konische Form ideal zum Mischen von Flüssigkeiten geeignet. Das Schraubgewinde ermöglicht einen dichten Verschluss des Kolbens.
Marke: DWK Life Sciences 218032402
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.60000kg
Beschreibung
Die Original DURAN™ Erlenmeyerkolben sind aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften, wie sehr gute chemische Resistenz, nahezu inertes Verhalten und einer hohen Gebrauchstemperatur prädestiniert für den Einsatz im Laborbereich. Zudem zeichnen sie sich aufgrund ihrer gleichmäßigen Wandstärkenverteilung durch eine minimale Wärmeausdehnung sowie eine hierdurch bedingte hohe Temperaturwechselbeständigkeit aus. DURAN™ Erlenmeyerkolben sind daher besonders für Arbeiten bei sehr hohen Temperaturen und schnellen Temperaturwechseln geeignet.- Die konische Form erleichtert das Mischen
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
- Der Kolben kann mit einem PBT-Verschluss oder Membran-Verschluss (Gasaustausch möglich) verschlossen werden
Spezifikation
ja | |
64 mm | |
Boro 3.3 | |
10/Pk. |
Ohne Kappe | |
100 mL | |
Media Preparation and Cultivation; Storing and Transport; Mixing Several Components; Heating ; Diluting Solutions; Measuring Liquid Amounts | |
GL 25 |