missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Vierhalsrundkolben mit schrägen Seitenhälsen (7 °)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Gemäß DIN 12392 sowie DIN-Norm |
| Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
| Material | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Schliffverbindung | 29/32 NS-Seitenhals, 29/32 NS-Mittelhals |
| Bodenform | Rund |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?