missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ DURAN™ Erlenmeyerkolben für Masseverbindung

Artikelnummer. 10788652
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10788652 50 ml 1 Stück
10585952 100 ml 1 Stück
10748822 250 ml 1 Stück
10125861 2000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10788652 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 41915014

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ausgestattet mit einem verstärkten Hals mit Standardschliff und klar und dauerhaft markierter Gelenkgröße.

  • Graduiert mit langlebigen weißen Markierungen
  • Leerer Beschriftungsbereich im Lieferumfang enthalten
  • Aus DURAN™ Borosilikatglas 3.3
  • Stopfen separat erhältlich

Spezifikation

Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Borosilikatglas (3.3)
Flaschenhalstyp verstärkt
Standard-Konusverbindung 19/26
Beschriftungsfläche Weiß
Graduated Ja
Bodenform Flach
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.